Lapp Norway - SKINDICHT-ME 11/16 - 52004030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 11
Gjengemål PG innvendig - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437836
Elnummer
1251155
Leverandørens varenummer
52004030
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
11
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
16
Gjengemål PG utvendig:
11
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


