Lapp Norway - SKINDICHT-ME 29/36 - 52004100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 29
Gjengemål PG innvendig - 36
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 36
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437768
Elnummer
1251162
Leverandørens varenummer
52004100
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
29
Gjengemål PG innvendig:
36
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
36
Gjengemål PG utvendig:
29
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


