Lapp Norway - SKINDICHT-ME 9/13.5 - 52004010

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT-ME 9/13.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 9

  • Gjengemål PG innvendig - 13,5

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Metrisk utvendige gjengemål - 13,5

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773437850

Elnummer

1251153

Leverandørens varenummer

52004010

Typebeskrivelse

UTVIDELSESNIPLER

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

9

Gjengemål PG innvendig:

13,5

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Metrisk utvendige gjengemål:

13,5

Gjengemål PG utvendig:

9

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® ME - utvidelse Pg/Pg i forniklet messing.