Lapp Norway - SKINDICHT-MR 11/7 - 52003760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 7
Gjengemål PG innvendig - 7
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 11
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773438109
Elnummer
1250752
Leverandørens varenummer
52003760
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
7
Gjengemål PG innvendig:
7
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
11
Gjengemål PG utvendig:
11
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


