Lapp Norway - SKINDICHT-MR 11/9 - 52003770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 9
Gjengemål PG innvendig - 9
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 11
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773438093
Elnummer
1250753
Leverandørens varenummer
52003770
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
9
Gjengemål PG innvendig:
9
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
11
Gjengemål PG utvendig:
11
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


