Lapp Norway - SKINDICHT-MR 13/11 - 52003800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 13,5
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773438062
Elnummer
1250756
Leverandørens varenummer
52003800
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


