Lapp Norway - SKINDICHT-MR 13.5/7 - 52003780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 7
Gjengemål PG innvendig - 7
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 13,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773438086
Elnummer
1250754
Leverandørens varenummer
52003780
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
7
Gjengemål PG innvendig:
7
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
13,5
Gjengemål PG utvendig:
13,5
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


