Lapp Norway - SKINDICHT-MR 16/11 - 52003830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 11
Gjengemål PG innvendig - 11
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 16
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773438024
Elnummer
1250759
Leverandørens varenummer
52003830
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
11
Gjengemål PG innvendig:
11
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
16
Gjengemål PG utvendig:
16
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


