Lapp Norway - SKINDICHT-MR 21/13 - 52003860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 13,5
Gjengemål PG innvendig - 13,5
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 21
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437997
Elnummer
1250762
Leverandørens varenummer
52003860
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
13,5
Gjengemål PG innvendig:
13,5
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
21
Gjengemål PG utvendig:
21
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


