Lapp Norway - SKINDICHT-MR 29/13.5 - 52003880

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT-MR 29/13.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - PG

  • Metrisk innvendige gjengemål - 13,5

  • Gjengemål PG innvendig - 13,5

  • Gjengetype utvendig gjenge - PG

  • Metrisk utvendige gjengemål - 29

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773437973

Elnummer

1250764

Leverandørens varenummer

52003880

Typebeskrivelse

REDUKSJONSNIPLER

Gjengetype innvendig gjenge:

PG

Metrisk innvendige gjengemål:

13,5

Gjengemål PG innvendig:

13,5

Gjengetype utvendig gjenge:

PG

Metrisk utvendige gjengemål:

29

Gjengemål PG utvendig:

29

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® MR er en nikkelbelagt messingreduksjonsring med PG-gjenger. Den brukes når gjengede hull allerede finnes på maskiner eller utstyrskapslinger, men er for store for de nødvendige kabelgjennomføringene.