Lapp Norway - SKINDICHT-MR 36/16 - 52003910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 16
Gjengemål PG innvendig - 16
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 36
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437942
Elnummer
1250767
Leverandørens varenummer
52003910
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
16
Gjengemål PG innvendig:
16
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
36
Gjengemål PG utvendig:
36
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


