Lapp Norway - SKINDICHT-MR 36/29 - 52003930
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 29
Gjengemål PG innvendig - 29
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 36
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437928
Elnummer
1250769
Leverandørens varenummer
52003930
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
29
Gjengemål PG innvendig:
29
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
36
Gjengemål PG utvendig:
36
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


