Lapp Norway - SKINDICHT-MR 42/36 - 52003950
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 36
Gjengemål PG innvendig - 36
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 42
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437904
Elnummer
1250770
Leverandørens varenummer
52003950
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
36
Gjengemål PG innvendig:
36
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
42
Gjengemål PG utvendig:
42
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


