Lapp Norway - SKINDICHT-MR 48/36 - 52003970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Metrisk innvendige gjengemål - 36
Gjengemål PG innvendig - 36
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Metrisk utvendige gjengemål - 48
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437898
Elnummer
1250771
Leverandørens varenummer
52003970
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Metrisk innvendige gjengemål:
36
Gjengemål PG innvendig:
36
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Metrisk utvendige gjengemål:
48
Gjengemål PG utvendig:
48
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


