Lapp Norway - SKINDICHT-MR 48/42 - 52003980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - PG
Gjengemål PG innvendig - 42
Gjengetype utvendig gjenge - PG
Gjengemål PG utvendig - 48
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773437881
Elnummer
1250772
Leverandørens varenummer
52003980
Typebeskrivelse
REDUKSJONSNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG innvendig:
42
Gjengetype utvendig gjenge:
PG
Gjengemål PG utvendig:
48
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


