Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Lapp Norway - SKINDICHT SVRE-M M20/11 - 52104990

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT SVRE-M M20/11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter fra/til - 7...12,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773176056

Elnummer

1250261

Leverandørens varenummer

52104990

Typebeskrivelse

PAKKNIPLER

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter fra/til:

7...12,5 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

6 mm

Fastnøkkelbredde:

22 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Løkring

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Skjermet:

Ja

SKINDICHT®SVRE-M med metriske gjenger- nippel med løkringspakning i forniklet messing - IP54 - -20 til +80ºC

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien