Lapp Norway - SKINDICHT® SM-PE PG13,5 - 52103230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 13,5
Materiale - Metall
Materialkvalitet - Messing
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773330342
Elnummer
1249658
Leverandørens varenummer
52103230
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
13,5
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Farge:
Andre
Form:
Sekskantet
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
Ja


