Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Lapp Norway - SKINDICHT®SR-M 40/36/35 - 52106590

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINDICHT®SR-M 40/36/35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40

  • For kabeldiameter - 33...34,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773170498

Elnummer

1248668

Leverandørens varenummer

52106590

Typebeskrivelse

PAKKNIPLER

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

40

For kabeldiameter:

33...34,5 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

46 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Ja

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINDICHT®SR-IP65 -Metriske gjenger-forniklet messing -strekkavlaster og knekkbeskyttelse i gummi- -20 til +80ºC

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien