Lapp Norway - SKINTOP® CLICK BLK 16 LYSGRÅ - 52109013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polystyren
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773166422
Elnummer
1249133
Leverandørens varenummer
52109013
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polystyren
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
7035
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


