Lapp Norway - SKINTOP® ST-M 32 X 1,5 LYS GRÅ - 53111440

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP® ST-M 32 X 1,5 LYS GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 32

  • For kabeldiameter - 9...21 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Skintop

EAN/GTIN

4044773175868

Elnummer

1247732

Leverandørens varenummer

53111440

Typebeskrivelse

PAKKNIPLER

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

32

For kabeldiameter:

9...21 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

10 mm

Fastnøkkelbredde:

36 mm

Sekskant hjørnemål:

40,5 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-40...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINTOP® ST-M / STR-M er en polyamidbasert nippel, utviklet for universell bruk, fremfor alt for funksjonell sikkerhet i produksjon av maskiner og utstyr, i måle- og kontrollteknologi og automatiseringsteknologi, samt i elektronikkteknologi og i produksjon av roboter. IP68 - 5bar, temperaturområde: -40°C til +100°C ved statisk bruk og -20°C til +100°C ved dynamisk bruk.