Lapp Norway - SKINTOP GMP-GL-M 16X1,5 RAL 7 - 53119013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
Gjengestigning - 1,5 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Polyamid
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773166316
Elnummer
1249101
Leverandørens varenummer
53119013
Typebeskrivelse
1249101
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
Gjengestigning:
1,5 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Grå
Form:
Sekskantet
Høyde:
5 mm
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei


