Utgått

Lapp Norway - SKINTOP GMP-GL M 63 X 1,5 SORT - 53119170

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP GMP-GL M 63 X 1,5 SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Farge - Svart

  • Form - Sekskantet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Skintop

EAN/GTIN

4044773164961

Elnummer

1247966

Leverandørens varenummer

53119170

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

63

Gjengestigning:

1,5 mm

Farge:

Svart

Form:

Sekskantet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

Ja

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

SKINTOP®GMP-GL -Metriske gjenger-kontramutter i glassfiberforsterket Polyamide-sort RAL9005