Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Lapp Norway - SKINTOP® BS-M 25 X 1,5 GRÅ - 53111630

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP® BS-M 25 X 1,5 GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 25

  • For kabeldiameter - 9...17 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773174755

Elnummer

1247833

Leverandørens varenummer

53111630

Typebeskrivelse

PAKKNIPLER

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

25

For kabeldiameter:

9...17 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

9 mm

Fastnøkkelbredde:

29 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7001

Bøyebeskyttelse:

Ja

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINTOP®BS-M Metriske gjenger - grå Polyamide nippel -IP68 -5bar-med innebygget strekkavlastning - med knekkbeskyttelse - -20 til + 100ºC

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien