Lapp Norway - SKINTOP® CLICK 20 SØLVGRÅ - 53112877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 7...13 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773821345
Elnummer
1249113
Leverandørens varenummer
53112877
Typebeskrivelse
PAKKNIPLER
Gjengetype:
Uten
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
7...13 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Fastnøkkelbredde:
24 mm
Sekskant hjørnemål:
28,3 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7001
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-20...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei