Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Lapp Norway - SKINTOP® CLICK BS 16 SVART - 53112909

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP® CLICK BS 16 SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Uten

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16

  • For kabeldiameter - 5...9 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773822908

Elnummer

1249130

Leverandørens varenummer

53112909

Typebeskrivelse

PAKKNIPLER

Gjengetype:

Uten

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

16

For kabeldiameter:

5...9 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengelengde:

8 mm

Fastnøkkelbredde:

20 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Bøyebeskyttelse:

Ja

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

Ja

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINTOP®CLICKBS -IP68-polyamideplast-for Metriske hull-med innebygget kontramutter-vibrasjonssikring-innebygget strekkavlaster-knekkbeskyttelse -40 til +100ºC statisk

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien