Lapp Norway - SKINTOP® GMP-GL 29 SORT - 53019260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 29
Gjengestigning - 1,588 mm
Farge - Svart
Form - Sekskantet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044773183160
Elnummer
1247956
Leverandørens varenummer
53019260
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
PG
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
29
Gjengestigning:
1,588 mm
Farge:
Svart
Form:
Sekskantet
Høyde:
7 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei