Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Lapp Norway - SKINTOP® K-M EExeII ATEX 20X1.5 SORT - 54115220

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP® K-M EExeII ATEX 20X1.5 SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20

  • For kabeldiameter - 7...13 mm

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP68

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773335699

Elnummer

1247767

Leverandørens varenummer

54115220

Typebeskrivelse

EX-NIPLER

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

20

For kabeldiameter:

7...13 mm

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

9 mm

Fastnøkkelbredde:

24 mm

Sekskant hjørnemål:

28,3 mm

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Farge:

Svart

RAL-nummer:

9005

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

Ja

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-20...80 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

Ja

For Ex-sone:

1, 2

For Ex sone - støv:

20, 21, 22

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

SKINTOP®K-M ATEX Eexe-Metriske gjenger-IP68-Sort spesial Polyamide- nippel med innebygget strekkavlastning- vibrasjonssikring - -20 til +80ºC

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien