Lapp Norway - SKINTOP®DV-M 20 - 54113020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773336719
Elnummer
1248017
Leverandørens varenummer
54113020
Typebeskrivelse
TILBEHØR
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


