Lapp Norway - SKINTOP®DV-M 40 - 54113050

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SKINTOP®DV-M 40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773336399

Elnummer

1248020

Leverandørens varenummer

54113050

Typebeskrivelse

TILBEHØR

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

40

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

SKINTOP®DV-M tetteplugg for SKINTOP® nipler - IP68 kan oppnås