Lapp Norway - Sortimo koffert Nippel CLICK - 53112695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Uten
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Materialkvalitet - Polyamid
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773794151
Elnummer
1211968
Leverandørens varenummer
53112695
Typebeskrivelse
1211968
Gjengetype:
Uten
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Inneholder:
SKINTOP® CLICK M12 / 40 Piece (Part.No. 53112692)
SKINTOP® CLICK M16 / 55 Piece (Part.No 53112686)
SKINTOP® CLICK M20 / 25 Piece (Part.No. 53112687)
SKINTOP® CLICK M25 / 25 Piece (Part.No. 53112688)
SKINTOP® CLICK M32 / 9 Piece (Part.No. 53112694)
ink. demonterings verktøy i alle størelser.


