Lapp Norway - Sortimo koffert Nippel METRISK - 53110030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Materialkvalitet - Polyamid
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044776542575
Elnummer
1211967
Leverandørens varenummer
53110030
Typebeskrivelse
1211967
Gjengetype:
Metrisk
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
Ja
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-40...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Inneholder:
50 Pcs. SKINTOP® ST-M M12 Art.No. 53111400
50 Pcs. SKINTOP® ST-M M16 Art.No. 53111410
40 Pcs. SKINTOP® ST-M M20 Art.No. 53111420
25 Pcs. SKINTOP® ST-M M25 Art.No. 53111430
9 Pcs. SKINTOP® ST-M M32 Art.No. 53111440
Inklusiv SKINTOP® GMP-GL-M Mutter.


