Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - SPIRAL H07BQ-F 3G1,5mm2 - 70002753

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - SPIRAL H07BQ-F 3G1,5mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Med jordleder - Ja

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774809533

Elnummer

1012089

Leverandørens varenummer

70002753

Typebeskrivelse

1012089

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Med jordleder:

Ja

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Farge på ytre kappe:

Svart

Spirallengde (lukket):

2000 mm

Spirallengde (uttrukket):

6000 mm

Flammehemmet:

Nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-25...50 °C

Merkespenning U0:

450 V

Merkespenning U:

750 V

SPIRAL H07BQ-F 3G1.5/2000 - Er tilkoblingskabler med en ytre polyuretankappe for fleksibel bruk i tørre, damp- og våte omgivelser, samt for høye strekk krefter. Ved romtemperatur er den ytre kappen hydrolysebestandig, motstandsdyktig mot vandige syrer og vandige baser, motstandsdyktig mot riveforplantning og i stor grad motstandsdyktig mot oljer og drivstoff. SPIRAL H07BQ-F, kan vanligvis kobles til landbruksmaskiner og -verktøy, håndholdte og transportable enheter og motorer – for eksempel på byggeplasser – elektriske apparater på gårder og skipsverft som driller og sirkelsager, samt varmeovner, forutsatt at faren for kontakt mellom denne kabelen og varme deler/overflater er utelukket.