Lapp Norway - The Clip 70°C- Start kit - 83881140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Analog
Måleområde - 53...71 °C
Måling av forskjellstemperatur - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4064728213681
Elnummer
1857049
Leverandørens varenummer
83881140
Typebeskrivelse
1857049
Indikering:
Analog
Måleområde:
53...71 °C
Måling av forskjellstemperatur:
Ja
FLEXIMARK® THERMO SERIES - THE CLIP fungerer som en overopphetingsindikator for elektriske anlegg. Klipsen er halogenfri og festes enkelt rundt en kabel for å overvåke kabelens temperatur. Ved hjelp av patentert termokromteknologi endrer klipsene farge permanent (fra lilla til rosa) dersom temperaturen på kabelen stiger over 70°C. På denne måten får du ved en visuell inspeksjon, et tidlig varsel om at kabelen overbelastes og at det er på tide med feilsøking/ vedlikehold. FLEXIMARK® The SERIES - THE CLIP er designet slik at den enkelt kan trykkes fast rundt en kabel nær tilkoblingspunktet og passer for kabler med diameter fra 2,3-31 mm. Andre størrelser er også mulig på forespørsel.
ProduktbladPDF
REACHPDF


