Lapp Norway - UNIBUS COMBI L2 FiP 7 WIRE 1X2 - 2170225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Datakabel - Ja
Datakabel glassfiber - nei
Energikabel - Ja
Koaksialkabel - nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773124279
Elnummer
1086064
Leverandørens varenummer
2170225
Typebeskrivelse
Spesialkabel
Datakabel:
Ja
Datakabel glassfiber:
nei
Energikabel:
Ja
Koaksialkabel:
nei
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
60 mm
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Kabel geometri:
Rund


