Lapp Norway - UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0, - 2170276

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC BUS CAN FD P 2x2x0,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 4

  • Antall snodde elementer - 2

  • Snoing - Bunt

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Unitronic

EAN/GTIN

4044773121759

Elnummer

1012056

Leverandørens varenummer

2170276

Typebeskrivelse

1012056

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

4

Antall snodde elementer:

2

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

2 mm

AWG størrelse:

22

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

9,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-30...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-30...70 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

77 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

nei

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

88 kg/km

Karakteristisk impedans:

120 Ohm

Med gnagebeskyttelse:

nei

UNITRONIC® BUS CAN FD P er en svært fleksibel datakabel med UL- og cUL-godkjenning, for CAN (Controller Area Network) feltbussystem i henhold til ISO11898, samt for høyytelsesdatanettverk med 120 ohm nominell impedans. Kabelens overføringsegenskaper samsvarer med CAN-systemet og garanterer høy driftssikkerhet under dataoverføring. UNITRONIC® BUS CAN FD P er beregnet for svært fleksibel bruk i kabelkjeder eller permanent bevegelige maskiner, i tørre og fuktige rom og i tøffe industrielle miljøer.