Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - UNITRONIC BUS PB A 1X2X0,64 - 2170219

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC BUS PB A 1X2X0,64

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Bunt

  • Kabelskjerming - Folie + fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773124828

Elnummer

1086062

Leverandørens varenummer

2170219

Typebeskrivelse

Spesialkabel

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Bunt

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,64 mm

AWG størrelse:

22

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Folie

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Armering:

Uten

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

80 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

80 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

80 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Uten

NVP verdi:

81 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Vekt:

57 kg/km

Profibuskabel for fast installasjon