Utgått

Lapp Norway - UNITRONIC FD 10 X 0.25 - 27860

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC FD 10 X 0.25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 10

  • Vridning - Lag

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Unitronic

EAN/GTIN

4044773045864

Elnummer

1086016

Leverandørens varenummer

27860

Typebeskrivelse

Kabel bevegelig

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

10

Vridning:

Lag

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Antall snodde elementer:

1

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

37 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

22,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Andre

UV-bestandig:

nei

Fintrådet signalkabel for bruk i kabelkjeder