Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Lapp Norway - UNITRONIC-FD CP(TP) plus 5X2X0 - 30922

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC-FD CP(TP) plus 5X2X0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Vridning - Andre

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773018929

Elnummer

1086039

Leverandørens varenummer

30922

Typebeskrivelse

Kabel bevegelig

Nominelt ledertverrsnitt:

0,25 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

5

Vridning:

Andre

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Blank

Antall snodde elementer:

5

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Polypropylen

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Fletting

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

8,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

62,25 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

33,2 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:

-40...80 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Andre

UV-bestandig:

Ja

Fintrådet signalkabel for bruk i kabelkjeder med PUR kappe for ekstra mekanisk beskyttelse. Skjermet og partvunnet

Lapp Norway

Et Lapp Norway-produkt

Oppdag Lapp Norway-serien