Lapp Norway - UNITRONIC-FD P plus 10X0.25 - 28863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere - 10
Antall snodde elementer - 1
Kabelskjerming - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774897462
Elnummer
1086018
Leverandørens varenummer
28863
Typebeskrivelse
Kabel bevegelig
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.6 = ekstra mangetrådet
Antall ledere:
10
Antall snodde elementer:
1
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Leder overflate:
Blank
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Polypropylen
Ledermerkning:
Farge
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Grå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
37 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
22,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-40...80 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...80 °C
Kategori:
Uten
Vekt:
72 kg/km


