Lapp Norway - UNITRONIC® L2/FIP 1X2X0,64 - 2170220

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC®  L2/FIP 1X2X0,64

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lederklasse - Kl.1 = entrådet

  • Antall ledere - 2

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Andre

  • Kabelskjerming - Folie + fletting

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

Produktserie

Unitronic

EAN/GTIN

4044773124590

Elnummer

1053089

Leverandørens varenummer

2170220

Typebeskrivelse

BUS KABEL PROFIBUS L2/FIP

Lederklasse:

Kl.1 = entrådet

Antall ledere:

2

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Andre

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Leder overflate:

Blank

Lederdiameter:

0,64 mm

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

80 mm

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Uten

Vekt:

74 kg/km

BUS Kabel for Profibus DP anlegg.