Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lapp Norway - UNITRONIC® LiHCH 3 x 0,5 mm2 - 0037603

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC® LiHCH 3 x 0,5 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Lag

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773053159

Elnummer

1000488

Leverandørens varenummer

0037603

Typebeskrivelse

1000488

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Lag

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Blank

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Merking av ledere iflg. HD 308 S2:

nei

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):

nei

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

6,1 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

61 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

36,6 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Uten

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

Ja

Egnet som signalkabel:

Ja

Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:

Ja

Tilleggsledning:

nei

Med rivesnor:

nei

Vekt:

47 kg/km

Merkespenning U:

250 V

Med gnagebeskyttelse:

nei

UNITRONIC® LiHCH er en halogenfri, skjermet datakabel for lavfrekvente applikasjoner. Kabelen er designet for fast installasjon og for betinget fleksibel bruk. Den brukes i tørre og fuktige rom, men er ikke egnet for utendørs bruk. Skjermen gir beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Kabelen brukes til databehandling, måle- og kontrollteknikk, sikkerhetsrelaterte systemer og som elektroniske kabler.