Utgått

Lapp Norway - UNITRONIC® LiHCH 7 x 0,34 mm2 - 0037507

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UNITRONIC® LiHCH 7 x 0,34 mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 7

  • Antall snodde elementer - 1

  • Snoing - Lag

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773053326

Elnummer

1000485

Leverandørens varenummer

0037507

Typebeskrivelse

1000485

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

7

Antall snodde elementer:

1

Snoing:

Lag

Kabelskjerming:

Fletting

Materiale i ytre kappe:

Andre

Leder overflate:

Blank

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Lederisolasjon:

Polyolefin

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Beskyttende kappe:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

Ja

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

70 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

42 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...70 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-40...80 °C

Kategori:

Andre

Halogenfri skjermet datakabel for innendørsbruk
i tørre og fuktige omgivelser. LSZH-type.
Kabelen har flammehemmende egenskaper og
gir liten røykutvikling i tilfelle brann.
Brukes til f. eks. 4-20mA, 0-10 V og
RS 232 applikasjoner.