Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M16/M20 MESSING - 52104581

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M16/M20 MESSING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 20

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 16

  • Gjengemål PG utvendig - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773177428

Elnummer

1249663

Leverandørens varenummer

52104581

Typebeskrivelse

1249663

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

20

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

16

Gjengemål PG utvendig:

16

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

SKINDICHT® ME-M ATEX - Utvidelse i forniklet messing, M12/M16. Egnet for EX-applikasjoner