Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M50/M63 MESSING - 52104586

Lapp Norway
KopierKopier
Lapp Norway - UTVIDELSE ATEX M50/M63 MESSING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk innvendige gjengemål - 63

  • Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk

  • Metrisk utvendige gjengemål - 50

  • Materiale - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044773177275

Elnummer

1249695

Leverandørens varenummer

52104586

Typebeskrivelse

1249695

Gjengetype innvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk innvendige gjengemål:

63

Gjengetype utvendig gjenge:

Metrisk

Metrisk utvendige gjengemål:

50

Materiale:

Messing

Forniklet:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Eksplosjonssikker:

Ja

SKINDICHT® ME-M ATEX - Utvidelse i forniklet messing, M12/M16. Egnet for EX-applikasjoner