Lapp Norway - UTVIDELSE M16/M20 FORN.MESS - 52104452
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 20
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 16
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773179378
Elnummer
1249156
Leverandørens varenummer
52104452
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
20
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
16
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


