Lapp Norway - UTVIDELSE M20/M25 FORN.MESS - 52104454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 25
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 20
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044773179347
Elnummer
1249157
Leverandørens varenummer
52104454
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
25
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
20
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


