Lapp Norway - UTVIDELSE M50/M63 FORN.MESS - 52104462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype innvendig gjenge - Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål - 63
Gjengetype utvendig gjenge - Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål - 50
Materiale - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skindicht
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4044773179255
Elnummer
1249161
Leverandørens varenummer
52104462
Typebeskrivelse
UTVIDELSESNIPLER
Gjengetype innvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk innvendige gjengemål:
63
Gjengetype utvendig gjenge:
Metrisk
Metrisk utvendige gjengemål:
50
Materiale:
Messing
Forniklet:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Eksplosjonssikker:
nei


