Ledvance - 3000K 3630 lm Ra> 80 120° IP40/IP20 Levetid L80 50000 110 lm/W sdcm≤ 5 220…240V - 4099854017742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 70000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 75.15 kg CO2 eq.
Produktserie
LED Panel Compact
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4099854017742
Elnummer
3310235
Leverandørens varenummer
4099854017742
Typebeskrivelse
3310235
Egnet for inbygging:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
70000 h
Maks systemeffekt:
33 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3630...3630 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Egnet for himling:
Ja
UHF:
Ja
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Andre
Hus, overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Type raster:
Matt
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
150...150 mA
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Fristrålende
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
61
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
78
Slagfasthet:
IK02
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-10...45 °C
Egnet for nødlys:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med luftspalter:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Armatureffektivitet:
110...110 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
32 mm
Lengde:
595 mm
Innbyggingslengde:
575 mm
Innbyggingsbredde:
575 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
50 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
LED Panel:
Ja
Muligheter innenfor produkt serien:
- Tilgjengelig i 600x600, 1200x300 og 1200x600
- Tilgjengelig med Dali ECG, UGR19 Dali eller UGR 19
- Enkelte versioner tilgjengelig med Ra90
- Systemeffektivitet på opp til 110 lm/w
- Ekstern driver til utvidet fleksibilitet og enkel installation
- Tilgjengelig i 3000K og 4000K versjoner
- Tilgjengelig med 2CCT 830/840 og Powerselect (30W/35W) versjoner
- 5 års garanti
- Ekstruderet aluminiumsramme
- Levetid (L80/B10 ved 25°C): 50.000 timer
- Ekstern forkobling medfølger
- Sikkerhedsline til armatur medfølger
- Driftstemperatur fra -10° til +45°
Tilbehør til innbygning, påbygning og nedhengning kan bestilles ekstra.
Direkte erstatning for armaturer med lysrør. Anbefalte bruksområder er bl.a Kontorer, konferanserom. Resepsjonsområder, foajeer, korridorer