Ledvance - AIR KIT Horisontal LUFTRENSER TILBEHØR - 4058075615441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Stativ
Farge - Andre
Materiale - Andre
Lengde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075615441
Elnummer
1311983
Leverandørens varenummer
4058075615441
Typebeskrivelse
1311983
Type tilbehør/reservedel:
Stativ
Farge:
Andre
Materiale:
Andre
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
30 mm
AIR KIT HORIZONTAL - Monteringssett for plassering av enheten horisontalt på gulvet eller på hyllene. Tilbehør som brukes på Elnr 4901455


