Ledvance - AIR KIT Takpendant LUFTRENSER TILBEHØR - 4058075615427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 185 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075615427
Elnummer
1311984
Leverandørens varenummer
4058075615427
Typebeskrivelse
1311984
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
185 mm
Bredde:
120 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
25 mm
AIR KIT PENDANT -1,5 m monteringssett for takmontering. På betong eller modulære tak. Tilbehør som brukes på Elnr 4901455


